Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 8mm

Nr art.: 375316 8
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
383 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiar nominalny rowka teowego 8 mm
gwint M6
wysokość nakrętki 10 mm
szerokość a 7,7 mm
szerokość e 13 mm
wysokość k 6 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375316 8
EAN / GTIN 4069515011570
Numer producenta 375316 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Materiał:

Hartowane, czarne.

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.