Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 22mm

Nr art.: 375316 22
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
295 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiar nominalny rowka teowego 22 mm
gwint M20
wysokość nakrętki 28 mm
szerokość a 21,7 mm
szerokość e 35 mm
wysokość k 14 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375316 22
EAN / GTIN 4069515011709
Numer producenta 375316 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Materiał:

Hartowane, czarne.

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.