{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Szerokość szczęk B | 50 mm | |
| Wysokość szczęk H | 25 mm | |
| długość szczęk L | 100 mm | |
| Funkcja | Funkcja docisku | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Pod śruby | M16 | |
| Ze śrubami | tak | |
| Maks. siła mocowania | 36 kN | |
| Zawartość | 1 para | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące nieokreślone | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Masa | 2,54 kg | |
| Zawartość | para |
| Numer artykułu | 375110 18 | |
| EAN / GTIN | 4020772072995 | |
| Numer producenta | 72991 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |