Parallel supports-pairs, standard, 125 mm long

Nr art.: 372144
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Liczba listew 1 para
Długość L 125 mm
Szerokość B 12 mm
Wysokość H 25 mm
Tolerancja wysokości ± 0,2 mm
Równoległość 0,011 mm
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 372144
EAN / GTIN 4020772372149
Numer producenta 372144
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pair of parallel supports, standard, 125 mm long, fine grinding parallel to plan in pairs.
Case hardened.
Quality level: Standard

Cecha szcz.:

  • H
    Nominal dimension tolerance
    DIN ISO 2768 - m: 25
  • H
    Pair tolerance
    (tp): IT5
  • B: 12
  • L: 125
  • Weight: 583 g