Par de almohadillas paralelas, estándar, 125 mm de largo

Número de artículo: 372144
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Embalaje sueltos
Cantidad regletas 1 par
Longitud L 125 mm
Anchura B 12 mm
Altura H 25 mm
Tolerancia de altura ± 0,2 mm
Paralelismo 0,011 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 372144
EAN / GTIN 4020772372149
Número del fabricante 372144
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Opis:

Pair of parallel supports, standard, 125 mm long, fine grinding parallel to plan in pairs.
Case hardened.
Quality level: Standard

Cecha szcz.:

  • H
    Nominal dimension tolerance
    DIN ISO 2768 - m: 25
  • H
    Pair tolerance
    (tp): IT5
  • B: 12
  • L: 125
  • Weight: 583 g

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript