• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Dźwignie zapadkowe 12 mm

Nr art.: 370750 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6621
szerokość rowka a 12 mm
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370750 12
EAN / GTIN 4020772074609
Numer producenta 74609

Opis

Wykonanie:

Dźwignie zapadkowe umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie. Dzięki specjalnemu uzębieniu dźwignię można łatwo ustawić w dowolnej pozycji.

Materiał:

Stal ulepsz. cieplnie, klasa wytrz. śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

Pasuje do:

Nr 370720, wielk. 12 i 14 (= M12).