Śruby specjalne do typu Monobloc, Duo i narzędzia do napinania łańcucha, gwint / długość: M10X40

Nr art.: 370450 M10X40
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint / długość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość nominalna L 40 mm
Rozmiar gwintu d1 M10
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370450 M10X40
EAN / GTIN 4045197313041
Numer producenta 06-085
Producent/osoba odpowiedzialna KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Opis

Pasuje do:

Napinacze o zwartej konstrukcji nr 370150 i 370260