Uchwyt na mechaniczne tulejki zaciskowe, ⌀ zewn. D: 65mm

Nr art.: 370125 65
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Aufnahme für mechanische Spannzange
Średnica zewnętrzna D 65 mm
Długość tulei mocującej L 35 mm
Maks. siła mocowania 4,5 Nm
Materiał stal
Powierzchnia niklowane
Rodzaj produktu Uchwyt tulei zaciskowych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370125 65
EAN / GTIN 4059245292509
Numer producenta K1183.065
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Zastosowanie:

  • Do mocowania tulejek zaciskowych do mocowania wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Tulejki zaciskowe są mocowane na uchwycie 2 kołkami i zabezpieczone przed obróceniem.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie, niklowana