{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Aufnahme | |
| Udvendig diameter | 65 mm | |
| Længde, spændetang | 35 mm | |
| Spændekraft maks. | 4,5 Nm | |
| Form | cylindrisk | |
| Cylinder-diameter | 65 mm | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | forniklet | |
| Med gevind | ja | |
| Gevindstørrelse | M6×1 | |
| Produkttype | holder til spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 370125 65 | |
| EAN/GTIN | 4059245292509 | |
| Producentnummer | K1183.065 | |
| Producent/ansvarlig person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |