Pozycjonujące sworznie mocujące 16X30 mm

Nr art.: 370105 16X30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 30 mm
rozwartość klucza 2 6 mm
długość l2 13,6 mm
długość l3 10 mm
siła mocowania 5 kN
do płyt mocujących ±0,05 25 mm
Rodzaj produktu sworznia mocującego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370105 16X30
EAN / GTIN 4045197943798

Opis

Zaleta:

  • Dzięki wstępnemu napięciu sprężyny zapobiega się przeciążeniu wewnętrznego układu mechanicznego i tym samym zużyciu.
  • Tłumią wibracje i drgania.
  • Samohamowne, nie występuje luzowanie pod wpływem drgań.
  • Duża dokładność powtórzeń ± 0,03 mm.
  • Niska konstrukcja.
  • Łatwa obsługa.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania, ustalania, przesuwania, wymiany i zabezpieczania obrabianych przedmiotów, płyt, przyrządów itp.

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego, czerniona