Bolţ de pretensionare şi poziţionare 16X30 mm

Cod articol: 370105 16X30
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 30 mm
Deschiderea cheii 2 6 mm
Lungime l2 13,6 mm
Lungime l3 10 mm
Forţă de fixare 5 kN
pentru plăci de fixare ±0,05 25 mm
Tip produs Bolţuri de pretensionare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370105 16X30
EAN / GTIN 4045197943798

Descriere

Avantaj:

  • Datorită pretensionării arcului, nu se suprasolicită mecanismul interior şi astfel uzura este redusă.
  • Cu amortizarea vibraţiilor.
  • Cu autoblocare, fără desfacere accidentală în caz de vibraţii.
  • Precizie mare de repoziţionare de ± 0,03 mm.
  • Formă plată.
  • Simplu de utilizat.

Aplicaţie:

Pentru prindere, fixare, reglare, schimbare şi asigurare rapidă a pieselor, plăcilor, dispozitivelor etc.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, brunat