{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Podstawki wahliwe | |
| Średnica zewnętrzna D | 28 mm | |
| średnica tulei gwintowanej D3 | 20 mm | |
| powierzchnia przyłożenia | rowkowany | |
| Wysokość H | 25 mm | |
| Długość główki L1 | 6,3 mm | |
| maks. obciążalność | 0,09 kN | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M5 | |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny | |
| materiał podstawki wahliwej | Stal ulepszana cieplnie. |
| Numer artykułu | 370059 M5 | |
| EAN / GTIN | 2050001888273 | |
| Numer producenta | K0282.605 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |