Imadło centrujące, kształt B, Gwint × długość: M5X15

Nr art.: 370054 M5X15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint × długość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Zentrierspanner Form B
Sprawdziany do gwintu UNF M M5
Rodzaj produktu Element mocujący nieokreślony
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 15 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370054 M5X15
EAN / GTIN 4059245267798
Numer producenta K1166.21005
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

Kształt B ze śrubą z łbem walcowym.

Zaleta:

  • Efekt docisku.
  • Szybkie i łatwe mocowanie elementów.

Zastosowanie:

Do centrowania i mocowania obrabianego przedmiotu w otworze. Powierzchnie klinowe umożliwiają osiągnięcie wysokich sił mocowania.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, czerniona. Hartowana (33–39 HRC).

Wskazówka:

W czasie mocowania siła mocowania oddziałuje punktowo na ścianę otworu.