{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Dmín | 10 mm | |
| Dmáx | 12,3 mm | |
| H | 6,4 mm | |
| H1 | 6,2 mm | |
| L | 9 mm | |
| Ancho de llave SW | 4 mm | |
| Fuerza de apriete máxima | 2,5 kN | |
| Tipo de producto | Sistema de sujeción de dispositivos |
| Número de artículo | 370054 M5X15 | |
| EAN / GTIN | 4059245267798 | |
| Fabricante/responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |