Mimośród zaciskowy, Sprawdziany do gwintu UNF: M12

Nr art.: 370052 M12
Rabat
257,46 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spannexzenter
Sprawdziany do gwintu UNF M M12
Maks. moment dokręcania śruby 90 Nm
Rodzaj produktu Imadło dociskające
Maks. moment obrotowy 90 Nm
Maks. siła mocowania F 9,3 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370052 M12
EAN / GTIN 4059245559718
Numer producenta K1694.12
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Zaleta:

  • Kompaktowa konstrukcja.
  • Szybkie i łatwe mocowanie elementów.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania wąskich i szerokich detali. Mocowanie obrabianego przedmiotu odbywa się poprzez dociągnięcie mimośrodu zaciskowego za pomocą klucza widlastego.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, czerniona.