Excentrické upínače, Závit: M12

Artiklové číslo: 370052 M12
Sleva
1 308,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannexzenter
Závit M M12
Utahovací moment šroubu max. 90 Nm
Druh produktu Stahovací upínač
Maximální krouticí moment 90 Nm
Upínací síla max. F 9,3 kN
Se šroubem / závitem ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370052 M12
EAN / GTIN 4059245559718
Číslo výrobce K1694.12
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Výhoda:

  • Kompaktní design.
  • Rychlé a snadné upínání konstrukčních součástí.

Použití:

Na boční upnutí úzkých i širokých obrobků. Obrobek se upne utažením excentrického upínače pomocí vidlicového klíče.

Materiál:

Ocel k zušlechtění, černěná.