Mors de serrage double compact, Filetage M: M8

Réf.: 370011 M8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de serrage 12,7 mm
Filetage M8
Couple de serrage de la vis max. 14,5 Nm
Type de produit coin de serrage
Force de serrage max. 8,9 kN
Avec vis / filetage oui
Pour rainures en T oui
Longueur totale 31,8 mm
Largeur totale 50,8 mm
Hauteur totale 25,4 mm
Matériau acier; aluminium
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370011 M8
EAN / GTIN 4046368801053
Réf. fabricant X80105
Fabricant/personne responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Description

Exécution:

  • Profil aluminium avec vis.
  • Mors extra-larges, pour fraisage du contour de la pièce.

Avantage(s):

  • Serrage compact et donc sûr de pièces.
  • Serrage simultané de 2 pièces.

Remarque(s):

Une plaque de verrouillage est nécessaire pour l'usinage du mors de serrage double.