Upínacia svorka s excentrom M10

Č. pol.: 370001 M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M10
Šesťhranný disk SW 25 mm
Vnútorný šesťhranný disk SW1 7 mm
Dráha výstredníka S1 1,6 mm
Rozmer A 12,7 mm
Výška disku H 10 mm
Dĺžka závitu L 9 mm
Upínacia sila 9 kN
maximálny uťahovací moment 28 Nm
Druh produktu Upínacia svorka s excentrom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370001 M10
EAN/GTIN 4045197782373

Popis

Prevedenie:

  • 6-hranný oceľový kotúč s oceľou excentrickou skrutkou.
  • Upínanie obrobkov s ľubovoľným tvarom.
  • 6 rôznych geometrií na upínacích plochách: 1. Prizma s 150° uhlom otvoru 2. Pozdĺžne ryhovanie 3. Hladký stupeň 4. Ryhovanie 5. Hladký 6. Hladká povrchová úprava.
  • Malá potreba miesta, čím sa zmenšia rušivé kontúry.

Použitie:

Vhodné na upínanie surových dielov a hotových dielov.

Poznámka:

Je potrebný šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!