{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 0,04 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 0,46 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Uchwyt bitów, Groty wymienne | D 6,3 | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kształt złącza | Groty wymienne | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 10 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Numer artykułu | 36849 | |
| EAN / GTIN | 4010995368494 | |
| Numer producenta | 36849 | |
| Numer L | L60070 2328 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |