{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3-Linien Innenmessschraube Holtest 0,65-0,8″, 0,0002″, einfaches Modell | |
| Opakowanie | walizka | |
| Z pierścieniem nastawczym | nie | |
| Z przedłużką | nie | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0002 cal | |
| Odczyt w calach | 0,0002 cal | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 16,51 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 20,32 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 368-865 | |
| EAN / GTIN | 4946368517865 | |
| Numer producenta | 368-865 | |
| Numer L | L40010 13584 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 12 mm: ∅ 17 mm, ponad 12 mm: ∅ 23 mm