Tyrolit cut-off wheel straight 115x2,5x22,23 mm C30 STANDARD stone

Nr art.: 367566
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
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
Numer artykułu 367566
EAN / GTIN 9003173675663
Numer producenta 367566
Numer L L50140 1665
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • With this STANDARD cut-off wheel you can cut a wide variety of stone types without any problems and without major exertionbe it tiles, ceramics, bricks and sometimes concrete.
  • The result is consistently clean cutting edges.
  • Due to the silicon carbide grain used, you can be sure of a very good standing time and high stability during cutting.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: C 30 S- BF
  • Main dimension: D x T x H = 115 x 2,5 x 22,23

Zaleta:

  • Clean cutting edges and very good cutting quality
  • Fast and convenient work with minimal exertion
  • Silicon carbide ensures very good lifetime and stability when cutting stone and concrete

Zastosowanie:

  • For machining different stone materials

Materiał:

  • Masonry
  • Masonry

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For machining different stone materials