Beskrivelse:
Med denne STANDARD skæreskive, kan du adskille forskellige typer sten nemt og uden nogen større indsats - det være sig fliser, keramik, mursten og delvist beton. Resultatet er konsekvent rene skærekanter. Takket være det anvendte siliciumkarbid er du sikret en meget god levetid og høj stabilitet under skæring.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Rock
- Produktlinje: STANDARD
- Specifikation : C 30 S- BF
- Mål (D x D x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Diameter: 115 mm
- Tykkelse: 2,5 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Rene skærekanter og meget god skærekvalitet
- Hurtigt og behageligt arbejde uden stor indsats
- Takket være siliciumcarbid, meget god levetid og stabilitet ved adskillelse af sten og beton
Anvendelse:
- Til forarbejdning af forskellige klippematerialer