Tyrolit cut-off wheel straight 115x2,5x22,23 mm A30 STANDARD steel

Nr art.: 367565
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 367565
EAN / GTIN 9003173675656
Numer producenta 367565
Numer L L50150 309
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • This STANDARD cut-off wheel offers operators an economical solution for cutting a wide range of steel moulds.
  • It is a comfortable to use product for your daily challenges, not least because of the low thermal load on the workpiece.
  • In any case, the STANDARD cut-off wheel is a good choice for efficient cutting of steel materials.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 30 S- BF
  • Main dimension: D x T x H = 115 x 2,5 x 22,23

Zaleta:

  • Convenient cutting with excellent lifetime
  • Short working times thanks to very good cutting ability and a low thermal load on the workpiece (heat build-up)
  • No reworking, such as cleaning or deburring, required

Zastosowanie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability

Wskazówka:

  • For machining different steel grades
  • For cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material