Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej 115 x 6 x 22,23 mm, wygięta, A30R STANDARD, stal nierdzewna

Nr art.: 367545
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Schruppscheibe 115x6x22,23 mm gekröpft A30R STANDARD Edelstahl

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 367545
EAN / GTIN 9003173675458
Numer producenta 367545
Numer L L50140 901
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Wydajna tarcza ścierna do obróbki zgrubnej STANDARD INOX została zaprojektowana specjalnie do obróbki stali nierdzewnej i łączy w sobie długą żywotność z doskonałą wydajnością cięcia.
  • Osiąga się to dzięki zastosowaniu korundu zwykłego.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A 30 R- BF INOX INOX
  • Wymiary: D x U x H = 115 x 6 x 22,23

Zaleta:

  • System wiązania specjalnie dostosowany do stali nierdzewnej, charakteryzujący się bardzo dobrą skutecznością i trwałością
  • Czystość chemiczna produktu zapobiega powstawaniu korozji, wżerom oraz spadkowi wytrzymałości zmęczeniowej, co pozwala uzyskać bardzo dobre wyniki w przypadku stali nierdzewnej
  • Funkcja Comfort Start zapewnia płynny początek szlifowania i zwiększa komfort pracy

Zastosowanie:

  • Grubość 6 i 6,5 mm do szlifowania zgrubnego
  • Grubość 8 mm do szlifowania zgrubnego zapewniająca dłuższą żywotność

Materiał:

  • Stal stopowa

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Grubość 6 i 6,5 mm do szlifowania zgrubnego
  • Grubość 8 mm do szlifowania zgrubnego zapewniająca dłuższą żywotność

Cechy szczególne:
  • Bardzo dobra agresywność i trwałość
  • Czystość chemiczna
  • „Comfort Start” – dla przyjemnego startu

Wskazówka:

  • Do różnych zastosowań związanych ze szlifowaniem różnych gatunków stali nierdzewnej