Tyrolit Disco de desbaste 115x6x22,23 mm A30R STANDARD inox

Número de artículo: 367545
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Schruppscheibe 115x6x22,23 mm gekröpft A30R STANDARD Edelstahl

Identificación y clasificación

Número de artículo 367545
EAN / GTIN 9003173675458
Número del fabricante 367545
Número L L50140 901
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • STANDARD

Descripción:

  • El potente disco de desbaste STANDARD INOX está especialmente diseñado para aplicaciones en acero inoxidable y combina una larga vida útil con la mejor capacidad de corte.
  • Esto se consigue mediante el uso de corindón normal.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: A 30 R- BF INOX
  • Dimensión: D x U x H = 115 x 6 x 22,23

Ventaja:

  • Sistema de aglomerante especialmente optimizado para acero inoxidable con una buena agresividad y vida útil
  • La pureza química del producto impide la formación de corrosión, la corrosión localizada y la reducción de la resistencia a la fatiga, por lo que proporciona muy buenos resultados con acero inoxidable
  • Comfort Start proporciona un inicio agradable al desbaste y aumenta la comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para diversas aplicaciones de molienda en diferentes calidades de acero inoxidable

Material:

  • Acero inoxidable
  • Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • 6 & 6,5 mm de espesor para desbaste
  • 8 mm de espesor para desbaste con una mayor vida útil

Nota:

  • Para diversas aplicaciones de rectificado en diferentes calidades de acero inoxidable