{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba listew | 1 para | |
| Długość | 200 mm | |
| Szerokość | 2,5 mm | |
| Wysokość | 25 mm | |
| Tolerancja wysokości ± | 0,01 mm | |
| Twardość (HRC) | 60 | |
| Opis kształtu | równolegle | |
| Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
| Numer artykułu | 366746 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197559043 | |
| Numer producenta | 366746 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |