Pares individuales de bases paralelas magnéticas para 366740 tam. 200 × 2,5, Altura: 25mm

Número de artículo: 366746 25
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad regletas 1 par
Longitud 200 mm
Anchura 2,5 mm
Altura 25 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Dureza (HRC) 60
Descripción de la forma paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 366746 25
EAN / GTIN 4045197559043
Número del fabricante 366746 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dureza: 60 HRC. Rectificado de precisión por pares.
GARANT − tolerancia de altura 0,01 mm.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Idóneo para:

Juego de bases paralelas 366740.