Zestaw podkładek równoległych, długość: 100mm

Nr art.: 366704 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
259 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba listew 20 para
długość 100 mm
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366704 100
EAN / GTIN 4045197750891
Numer producenta 366704 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

HOLEX − wykonanie standardowe. Tolerancja wysokości i parowania 0,01 mm. Przechowywanie w drewnianej skrzynce (w sposób pokazany na rysunku). Twardość: 60 HRC.
Precyzyjnie szlifowane parami.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Zawartość:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Wskazówka:

Rozm. 125–200: Stopniowane co 1 mm; dostępne wszystkie wymiary poza 9 mm.
Zamienny uchwyt – patrz lista części zamiennych.