Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para podkładek równoległych, 125×5 Spód magnetyczny, wysokość: 30mm

Nr art.: 366323 30

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 125 mm
Szerokość 5 mm
Wysokość 30 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Twardość (HRC) 60
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366323 30
EAN / GTIN 4062406298340
Numer producenta 366323 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zaleta:

  • Szerokie zastosowanie dzięki magnesom prętowym na spodzie.
  • Krótszy czas przezbrojenia.