• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Suuntaispalapari, 125×5 Alapuoli magneettinen, Korkeus: 30mm

Tuote nro.: 366323 30

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Hinta per pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 125 mm
Leveys 5 mm
Korkeus 30 mm
Korkeustoleranssi ± 0,01 mm
Kovuus 60 HRC
Tuotetyyppi Suuntaispalat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 366323 30
EAN / GTIN 4062406298340
Valmistajan numero 366323 30
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Etu:

  • Joustava käyttö alapuolelle integroitujen sauvamagneettien ansiosta.
  • Varusteluajan lyheneminen.