Obciążnik kalibracyjny 366-76, klasa OIML M3, wartość nominalna 5 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane

Nr art.: 366-76
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Wzorzec kalibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366-76
EAN / GTIN 4045761241824
Numer producenta 366-76
Numer L L40250 2116
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Klasa M3 według OIML
  • Wartość nominalna 5 kg
  • Block Eco
  • żeliwo lakierowane

Wskazówka:

  • M3, 5 kg, waga bloku Eco, żeliwo lakierowane, maksymalna możliwa ilość na palecie: 140, stawka ryczałtowa (maks. 300 kg): max.60
  • Przy zamawianiu odważników z certyfikatem kalibracji należy dodatkowo zamówić etui, ponieważ to właśnie na nim umieszczany jest znak kalibracji