Double-sided rung ladder, made of reinforced fibre glass 2x4 rungs

Nr art.: 36404
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Sprawdzono do 28 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,48 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 4
Wysokość szczebli 0,029 m
Szerokość szczebli 0,028 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami przykręcane
Wysokość robocza około 2,5 m
Możliwość składania tak
Długość kroku 0,94 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 5,5 kg
Długość drabiny 1,27 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36404
EAN / GTIN 4031405364042
Numer producenta 036404
Numer L L90110 558
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina szczebelkowa wykonana z TWS
  • Otwory i szczeble wykonane z profili z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (odporność na starzenie co najmniej 10 lat)
  • Szczeble kwadratowe 28 x 29 mm ryflowane po obu stronach
  • Bez wypełniaczy
  • Połączenie szczebla/szyny o wysokiej wytrzymałości
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Solidne zawiasy ze stali ocynkowanej ze śrubami
  • Plastikowe zaślepki na górnym końcu belki
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Nadaje się do pracy w pobliżu lub na częściach pod napięciem
  • Testowane do 28000 V zgodnie z DIN EN 61475:2002 Kategoria 1
  • Uwaga: Produkty zawierające zawartość GRP nie podlegają wymianie ze względu na ich wrażliwość; obowiązuje ustawowa gwarancja (odporność na starzenie 10 lat)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2500 mm
  • Wysokość: 1210mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 1270 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: TWS
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Wewnętrzna długość nogawki: 940 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x4 szczeble
  • Wysokość stopnia/szczebla: 29 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 28 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 480 mm