Imadła szlifierskie i kontrolne z wrzecionem, szerokość szczęk A: 45mm

Nr art.: 363550 45
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania, 1 0 mm
Maks. zakres mocowania, 1 65 mm
Zakres mocowania 1
Szybka regulacja zakresu mocowania nie
Długość całkowita min. L 150 mm
Szerokość całkowita B 45 mm
Szerokość szczęk A 45 mm
Wysokość szczęk h 20 mm
Szczęki wymienne nie
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Masa 1,3 kg
Materiał stal
Powierzchnia hartowane; precyzyjnie zeszlifowane
Dokładność 0,003 mm
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363550 45
EAN / GTIN 4045197313553
Numer producenta B 60 15 0 0001
Producent/osoba odpowiedzialna Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Opis

Wykonanie:

  • Stal hartowana, precyzyjnie szlifowana ze wszystkich stron.
Zastosowanie do prac wymagających dostępu z 4 stron (od podstawy, od czoła i z obu boków).
poziomy rowek pryzmowy wyszlifowany. 

Funkcja:

System dociskania - ruchoma szczęka dociskana jest w dół przez powstający nacisk, co wyklucza uniesienie się lub drganie detalu
podczas obróbki.

Zastosowanie:

Do precyzyjnej obróbki i kontroli. 

Klasa dokładności:

W zakresie 0,003 mm / 100 mm (dokładność systemu).

W dostawie:

wraz z korbką.