Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s vretenom, širina čeljusti A: 45mm

Artikl br.: 363550 45
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 45 mm
maksimalni područje stezanja b 65 mm
Visina čeljusti C 20 mm
Ukupna duljina a 150 mm
Ukupna širina B 45 mm
Težina 1,3 kg
Vrsta proizvoda Kontrolni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363550 45
EAN / GTIN 4045197313553
Broj proizvođača B 60 15 0 0001
Proizvođač/odgovorna osoba Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Opis

Izvedba:

  • Kaljen čelik; precizno brušen sa svih strana.
Radna upotreba na sve četiri strane (stražnje, čeone i bočne površine).
S vodoravno brušenom prizmom.

Funkcija:

Potezni sustav − pokretnu čeljust se povlaći prema dolje djelovanjem nastalog steznog pritiska, isključeno je podizanje obratka ili vibracije tijekom obrade.

Upotreba:

Za obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.

Točnost:

Unutar 0,003 mm / 100 mm (sistemska točnost).

Opseg isporuke:

Uključena ručica.