{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 120 mm | |
Leukojen korkeus h | 33 mm | |
Korkeus h1 | 30 mm | |
Korkeus h2 | 25 mm | |
Leukojen pituus l | 54 mm | |
Pituus l1 | 3 mm | |
Paino | 1,3 kg | |
Sopii värikoodiin | HOLEX ZS 120 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363310 120 | |
EAN / GTIN | 4067263087007 |