Konsola automatyczna pneumatyczne, Typ: XP52C

Nr art.: 363186 XP52C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 176 mm
szerokość 134 mm
wysokość 60 mm
gwint przyłączeniowy 1/4 cal
Rodzaj produktu Akcesoria do imadła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Numer producenta 363186 XP52C
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Możliwość ręcznego lub automatyzowanego mocowania i poluzowywania. Mocowanie za pośrednictwem akumulatora sprężynowego – luzowanie sprężonym powietrzem (6bar).

Zastosowanie:

Do wszystkich imadeł i palet o wymiarze 52 mm lub 96 mm.

Pasuje do:

Imadło centrujące nr 363000, 363300 i wysokość konsoli nr 363188.