Konsola automatyczna mechanicznie, Typ: XM52C

Nr art.: 363185 XM52C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 197,5 mm
szerokość 134 mm
wysokość 47 mm
Rodzaj produktu Akcesoria do imadła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363185 XM52C
EAN / GTIN 4062406578169
Numer producenta 363185 XM52C
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obsługa dźwignią mimośrodową na łożyskach rolkowych i klinem zaciskowym 2-stopniowym. Szybsza i łatwiejsza wymiana poprzez przełożenie dźwigni mimośrodowej.

Zastosowanie:

Do wszystkich imadeł i palet o wymiarze 52 mm lub 96 mm.

Pasuje do:

Imadło centrujące nr 363000, 363300 i wysokość konsoli nr 363188.