Szczęka wysunięta Gripp, do szczęk o szer.: 160mm

Nr art.: 362390 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szer. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Gripp-Vorsatzbacke
Szerokość szczęk B 12 mm
Wysokość szczęk H 25 mm
Do szerokości imadła 160 mm
Powierzchnia mocowania Uchwyt ząbkowany
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu szczęki do imadeł maszynowych ze wspomaganiem siły mocowania
Materiał stal
Zawartość szt.
Układ jednostek Wymiar metryczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362390 160
EAN / GTIN 4062406241926
Numer producenta 362390 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża precyzja w mocowaniu. Dodatkowe szczęki poszerzają wielokrotnie zakres zastosowania imadeł. Zoptymalizowany kształt zęba zapewnia duże siły trzymania.