Wymienna szczęka wysunięta, typ: 150S

Nr art.: 362185 150S
Rabat
150,79 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 150 mm
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362185 150S
EAN / GTIN 4069515065696
Numer producenta 362185 150S
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki nośne ze stali do mocowania wymiennych szczęk wysuniętych 362185. Wymienne szczęki wysunięte są blokowane w jaskółczym ogonie i pozycjonowane za pomocą sworzni. Mocowanie odbywa się za pomocą śrub mocujących na szczęce nośnej.

Zaleta:

Łatwa wymiana szczęk wysuniętych. Szybsza zmiana wyposażenia w przypadku szczęk aluminiowych lub stalowych z konturami lub kształtami dostarczonymi przez klienta.
Mocowanie własnych konturów w wymiennej szczęce wysuniętej.

Materiał:

stal

Pasuje do:

Szczęka nośna nr 362184.

W dostawie:

1 x wymienna szczęka wysunięta