Vyměnitelná nástavná čelist, Typ: 150S

Artiklové číslo: 362185 150S
Sleva
750,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 150 mm
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362185 150S
EAN / GTIN 4069515065696
Číslo výrobce 362185 150S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nosné čelisti z oceli pro uchycení vyměnitelných nástavných čelistí 362185. Vyměnitelné nástavné čelisti se zajišťují pomocí rybinového spoje a polohují se pomocí kolíků. Upnutí je provedeno pomocí upínacích šroubů na nosné čelisti.

Výhoda:

Snadná výměna nástavných čelistí. Rychlejší technická příprava pro hliníkové nebo ocelové čelisti s konturami nebo tvary dodanými zákazníkem.
Vložení vlastních kontur do výměnné nástavné čelisti.

Materiál:

ocel

Vhodné pro:

Nosná čelist č. 362184.

Rozsah dodávky:

1x výměnná nástavná čelist