{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla typu | 200 | |
szerokość szczęk b | 202 mm | |
wysokość szczęk h | 85 mm | |
wysokość h1 | 24 mm | |
długość szczęk l | 100 mm | |
długość l1 | 38 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | TC; LC; NC8 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361600 200 | |
EAN / GTIN | 4250364400893 | |
Numer producenta | 6921294011231 |