{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tipui | 200 | |
| Žiaunų plotis b | 202 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 85 mm | |
| Aukštis h1 | 24 mm | |
| Žiaunų ilgis l | 100 mm | |
| Ilgis l1 | 38 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | TC; LC; NC8 | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 361600 200 | |
| EAN / GTIN | 4250364400893 | |
| Gamintojo numeris | 6921294011231 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |