Stupňovitá čelist pro upínací vložky pevná, Pro typ: 160

Artiklové číslo: 361348 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Stufenbacke für Grippeinsätze fix
Šířka čelisti B
160,4 mm
Výška čelistí H
49,8 mm
Délka čelisti L
104 mm
Pro šířku svěráku
160 mm
Upínací plocha
Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky
ano
Funkce
pevný
Způsob upevnění
Šroubování
Obsah
1 ks
Druh produktu
čelisti pro strojní svěrák
Materiál
ocel
Povrch
černěné
Obsah
Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361348 160
EAN / GTIN 4250364402996
Číslo výrobce 6921844051031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Pro upínání hotových a surových dílů (pomocí zašroubovatelných upínacích vložek).

Vhodné pro:

Titan 2 č. 361302.

Poznámka:

Upínání surových dílů pouze u rovnoběžných obrobků. Upínací vložky č. 361238 − 361250.