{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HCT | |
| Oznaczenie producenta | NC-Hochdruckspanner TitanSense, Typ: 160 | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Długość całkowita min. L | 624 mm | |
| Długość korpusu a | 530 mm | |
| Szerokość korpusu B | 164 mm | |
| Wysokość korpusu c | 115 mm | |
| Szerokość szczęk A | 160 mm | |
| Szczęki wymienne | tak | |
| Wybór siły mocowania | maksymalna siła zaciskająca | |
| Siła mocowania | 40 kN | |
| Ze wzmacniaczem siły | tak | |
| Maksymalny moment obrotowy | 30 Nm | |
| Rowki ustalające | rowek wzdłużny; Rowek poprzeczny | |
| Szerokość rowka poprzecznego n | 20 mm | |
| Szerokość rowka wzdłużnego l | 20 mm | |
| Z gwintem | tak | |
| Rozmiar gwintu M | M12 | |
| Z rozwartością | tak | |
| Rozwartość klucza SW | 14 mm | |
| Wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
| Masa | 52 kg | |
| Powierzchnia | hartowane; wersja zeszlifowana | |
| Złącze | Bluetooth®; Kod QR | |
| Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
| Numer artykułu | 361303 160 | |
| EAN / GTIN | 4250364404211 | |
| Numer producenta | 6921848000166 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |