Adapterlap Xtric rátétpofához mobil, b pofaszélességhez: 125mm

Cikkszám: 361293 125
Kedvezmény
416,16 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

b pofaszélességhez (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság h 20,5 mm
Hossz l 91 mm
Hozzávaló színkód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Termék fajtája Adapterlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Gyártó száma 361293 125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Rögzítőcsavarok.

Előny:

A meglévő GARANT vagy Allmatic NC befogók használhatóak az Xtric rátétpofákkal.

Felhasználás:

A 125 méretű Xtrick rátétpofa befogásához.

Alapanyag:

Edzett acél.

Alkalmazható:

363010 125 – 363037 125 sz. rátétpofákhoz.