• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Docisk od góry szczęki nasadowej, dla typu: 100

Nr art.: 361136 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 100 mm
wysokość szczęk h 40 mm
długość szczęk l 60 mm
Liczba otworów na wkładki 4
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Numer producenta 361136 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane

Zastosowanie:

System docisku od góry w połączeniu z blachami przylegającymi nr 361161 i nakładkami dociskowymi nr 361162. Optymalne do obróbki 6. strony, ponieważ detal jest przeciągany po szynie podstawowej przez docisk od góry lub blachę przylegającą. Możliwe wysokości przylegania 5, 10 i 15 mm