Upínacia sťahovacia čeľusť 100

Č. pol.: 361136 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 100 mm
Výška čeľusti h 40 mm
Dĺžka čeľustí l 60 mm
Počet slotov pre zapojenie 4
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361136 100
EAN/GTIN 4062406090333

Popis

Prevedenie:

Tvrdené a brúsené

Použitie:

Sťahovací systém v kombinácii s úložnými plechmi č. 361161 a sťahovacími vložkami č. 361162. Optimálne na opracovanie 6. strany, pretože obrobok je ťahaný na základnú koľajnicu pomocou sťahovacích vložiek alebo úložných plechov. Možné výšky podložiek 5, 10 a 15 mm