Szczęka nasadowa do nakładek profilowych, dla typu: 100

Nr art.: 361131 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 100 mm
Wysokość szczęk H 40 mm
Długość szczęk L 57,5 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym nie
Z rowkiem nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami tak
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361131 100
EAN / GTIN 4045197849137
Numer producenta 361131 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Szczęka jest wycofana o 2,5 mm. Idealna kombinacja z nakładkami profilowymi nr 366740

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych 361100 i modułów mocujących nr 361105-361110.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.