{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 4 szt. | |
| Seria | NC 125 | |
| Oznaczenie producenta | Kurbelzapfen Set NC 125 SW 14; Typ: 1 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Złoty; czarny | |
| Właściwości | Druckstück federnd: D7 × 18; O-Ring: 9 × 2; Schlüsselweite: SW 14 mm; Sechskantausführung; Sicherungsring: A 15 × 1 | |
| Część zamienna lub akcesoria | Część zamienna | |
| Rodzaj produktu | Kurbelzapfen | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 360820 1 | |
| EAN / GTIN | 4250364403467 | |
| Numer producenta | 6921285505142 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |