Švaistiklių kakliukų rinkinys NC 125 SW 14, Tipas: 1

Prekės Nr.: 360820 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 4 vnt.
Serija NC 125
Gamintojo pavadinimas Kurbelzapfen Set NC 125 SW 14; Typ: 1
Pakuotė palaidi
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva aukso spalvos; juoda
Ypatumai Druckstück federnd: D7 × 18; O-Ring: 9 × 2; Schlüsselweite: SW 14 mm; Sechskantausführung; Sicherungsring: A 15 × 1
Atsarginė dalis arba priedas Atsarginė dalis
Produkto rūšis Kurbelzapfen
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360820 1
EAN / GTIN 4250364403467
Gamintojo numeris 6921285505142
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Komplektą sudaro 1 švaistiklių kakliukas, 1 fiksavimo žiedas A 15×1, 1 O žiedas 9×2 ir 1 spyruoklinis prispaudiklis D7×18.